- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック外装・ボディーパーツ
- エアーバルブ トラックのおすすめ人気ランキング
エアーバルブ トラックのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新571件の「エアーバルブ トラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ バルブ 大型」、「トラック バルブ」、「バルブ トラック タイヤ」などの商品も取り扱っております。
トラック・バス用のチューブレスバルブ
用途トラック・バス(TB)用穴径(Φmm)9.7
新ISO規格ホイール対応のチューブレスバルブ。
材質ニッケル穴径(Φmm)9.7
トラック・バス用のチューブレスバルブ
国内外トラックメーカー純正品
トラック・バス用のチューブレスバルブ
新ISO規格ホイール対応のチューブレスバルブ。
材質ニッケル穴径(Φmm)16
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
エアー注入を容易にするバルブの延長継手。TB用
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ一般コア(No.9100)最大使用圧力(kPa)約450使用温度範囲(℃)-20~100部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15
OR用スイーブルバルブ、TB用チューブレスバルブのパッキン
TECHエアリキッドバルブ
こちらの商品はコア(品番 VH594)内臓のバルブです。エアリキッドバルブ1個にアグリコアハウジング1個装着されています。
全長(mm)50規格TR番号:618A適合リム穴(mm)16
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
安全に使用できる高圧用ゴムバルブ。
700kPaまでの貨物車両専用に開発されました。
設計から40年以上経つTR600HP高圧用ゴムバルブの弱点である耐久性を克服した新世代高圧ゴムバルブ。
使用方法も通常のゴムバルブと同様で安全安心に使用できます。
用途ライトトラック・バン用高圧ゴムバルブ全長(mm)43適合リム穴(mm)Φ11.3+0.4材質真鍮・ゴム・樹脂幅(Φmm)18最大使用圧力(kPa)700
1袋(10個)
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
材質ブラス(ニッケルメッキ)最大使用圧力(kPa)1400
ビードクリームやワックス等、いろいろな用途に使える丈夫なブラシです。
材質(毛部)馬のしっぽ、(柄部)木